曜日別特売

ユニード オープンペール20

ユニード オープンペール20 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード オープンペール20 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード オープンペール20 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード オープンペール20 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード オープンペール20 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード オープンペール20 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(2件のレビュー)

片手でサッとフタが開きます。
ポリ袋止め付です。

形状角型高さ(mm)435質量(g)870奥行(mm)365間口(mm)185内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
材質
フタの種類
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7413401702006本体+フタポリプロピレンブラックかぶせ式20
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
7413402602007本体+フタポリプロピレンブルーかぶせ式20
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
7413403502008本体+フタポリプロピレンホワイトかぶせ式20
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74134035
2023-10-30
用途: プラゴミ用
サービス業

プラスチックゴミ用のゴミ箱が汚くなってきたので、同じくらいの大きさを探してこちらを購入しました。前のより容量がありたくさん入りました。カップ麺のプラもそのままイン!白購入して清潔感あり。モノタロウで買って良かった商品のひとつです!

対象商品 : 74134035
2022-02-11
用途: 事務所のゴミ箱として使用
教育・研究機関

とてもシンプルな形の白いゴミ箱なので、スタイリッシュに見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする