曜日別特売

ユニード カクス

ユニード カクス - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード カクス - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード カクス - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード カクス - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード カクス - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード カクス - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード カクス - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード カクス - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(1件のレビュー)

上からゴミが見えません。
袋止め付きです。

材質/仕上ポリプロピレンフタの種類オープン式商品タイプ本体内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(g)
質量(g)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741340440201312580250250380ホワイト
1,520
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
741340530201412580250250380ブラウン
1,520
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
741340690201512580250250380ブラック
1,520
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
74134078020167.3440220220300ホワイト
1,260
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
74134087020177.3440220220300ブラウン
1,260
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74134096020187.3440220220300ブラック
1,260
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74134044
2022-11-11
用途: 応接室用ゴミ箱
サービス業

中身が見えないような形状になっているため、来客がある応接室に設置しても安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする