TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
エコペールEC-35
本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付です。
材質
ポリプロピレン
形状
角型
色
グレー
フタの種類
オープン式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74134254
02021
230-4611
515
1450
275
415
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
74134263
02022
230-4613
110
370
285
425
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください