TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
消臭スリムペダル20型
消臭と抗菌のW効果で臭いを防ぎます
用途
ゴミ箱
トラスコ品番
249-8682
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
高さ(mm)
450
質量(g)
1100
奥行(mm)
335
容量(L)
20
間口(mm)
200
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74134358
02009
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください