曜日別特売

シンクシンク水切りバスケットP-37

シンクシンク水切りバスケットP-37 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]シンクシンク水切りバスケットP-37 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]シンクシンク水切りバスケットP-37 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]シンクシンク水切りバスケットP-37 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

小物の水切りに便利でバスケットに引っ掛けられます。
水抜き栓付きです。
SIAA抗菌加工です。

用途食器のつけ置きや漂白などにご使用ください材質ポリプロピレンホワイトトラスコ品番249-8669幅(mm)230高さ(mm)130質量(g)535奥行(mm)370内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7413442803012230370130
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする