TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
シンクシンクカトラリーポケットワイドP-15
小物の水切りに便利です。
SIAA抗菌加工です。
用途
箸やスプーンなどの水切りに便利です
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
トラスコ品番
249-8676
幅(mm)
150
高さ(mm)
90
質量(g)
85
奥行(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74134437
03015
150
65
90
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください