曜日別特売

シンクシンク水切りトレー

シンクシンク水切りトレー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]シンクシンク水切りトレー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]シンクシンク水切りトレー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]シンクシンク水切りトレー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]シンクシンク水切りトレー - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

排水時はシンクにかけてお使いください。
SIAA抗菌加工です。

用途食器やコップの水切りにお使いください材質ポリプロピレンホワイト高さ(mm)25奥行(mm)455内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7413444603033249-8681300360
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7413445503036249-8675220265
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする