TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ユニード多段スリムペール2段
上からもゴミを捨てることができます。
移動が楽なキャスター付です。
スリムタイプで省スペースで使えます。
トラスコ品番
244-7871
形状
角型
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
725
奥行(mm)
295
間口(mm)
205
耐荷重(kg)
20
アズワン品番
65-1929-76
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
フタの種類
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74134464
02035
ブラック
プッシュ式
20
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください