トップ工業
カッター差し
フレキシブルに可動するヒンジタイプで腰回りの邪魔をしません。
替刃用のホルダー付き。
利便性の高いカラビナDカン付きです。
カッターを収納できます。
用途
工具の持ち運びや腰回りの収納に
トラスコ品番
244-5132
材質
ポリエステル(生地)、鉄(金具)
色
黒
質量(g)
100
縦(mm)
240
横(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74134473
TPC-101
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください