トップ工業
ツイスト総磨き逆シノ曲がりショートラチェット
通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。
用途
ボルト・ナットの着脱に
トラスコ品番
247-5305
材質
Cr-v
厚さ(mm)
50
全長(mm)
250
色
シルバー
質量(g)
370
対辺寸法(mm)
17×21
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74134534
RGT-17X21S-SV
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください