エア式掃除機 乾湿両用クリーナー手元スイッチ付(オープンペール缶用)

エア式掃除機 乾湿両用クリーナー手元スイッチ付(オープンペール缶用) - アクアシステムエア式掃除機 乾湿両用クリーナー手元スイッチ付(オープンペール缶用) - アクアシステム

5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。
乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。

用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に仕様ペール缶の上に乗せて使用付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット、手元スイッチトラスコ品番250-0483材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)7タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力内容量1台
注意
※透明缶は非売品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74152768APPQO550-AH
130,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする