モバイルバッテリー ソーラーパネル付 レーザーロボ LEXIA用

モバイルバッテリー ソーラーパネル付 レーザーロボ LEXIA用 - シンワ測定モバイルバッテリー ソーラーパネル付 レーザーロボ LEXIA用 - シンワ測定モバイルバッテリー ソーラーパネル付 レーザーロボ LEXIA用 - シンワ測定モバイルバッテリー ソーラーパネル付 レーザーロボ LEXIA用 - シンワ測定モバイルバッテリー ソーラーパネル付 レーザーロボ LEXIA用 - シンワ測定モバイルバッテリー ソーラーパネル付 レーザーロボ LEXIA用 - シンワ測定

フル充電でリチウムイオン内蔵型のレーザーロボ2台分を充電できます。
レーザー以外の製品にもご使用になれます。
移動中など、屋外や電源の取れない場所にいる時に、ソーラーパネルで充電できます。
ソーラーパネルで充電した場合、約8時間で満充電となります(晴れ、直射日光下での最大効率時)。

用途移動中など、屋外や電源の取れない場所にいる時の電源にトラスコ品番249-6803適合機種レーザーロボLEXIAシリーズセット内容ソーラーパネル、USBケーブル(1m)、収納ケース質量(g)520縦(mm)325横(mm)251内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7413458678370
10,170
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする