シンワ測定
レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン
床から15mmの位置で横ライン照射ができます。
光の強さを3段階で切り替えできます。
強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます。
レーザー光の強さを3段階で切り替えできます。
用途
建築現場での墨出し作業に
セット内容
単3アルカリ電池×4本、ACアダプター、水平調整三脚アダプター、アルミケース、充電用電池ボックス
質量(kg)
1.22
電源
リチウムイオン電池
精度
±1mm/7.5m
直角精度
90°±0.03°
保護等級
IP54
光源
可視半導体レーザー
波長(nm)
513~530
自動補正範囲
±3°
縦(mm)
190
横(mm)
128
制動方式
振り子+磁器ダンパー方式
レーザー安全基準
クラス2 JIS C6802:2018
ライン幅(mm)
5m 弱:約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74134595
70865
1台
¥
173,200
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20930274
70865(校正証明:一般)
1セット
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
【シンワ測定】レーザーロボ LEXIA AR 製品紹介
参考になった