曜日別特売

レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン 受光器・三脚セット

レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン 受光器・三脚セット - シンワ測定レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン 受光器・三脚セット - シンワ測定レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン 受光器・三脚セット - シンワ測定レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン 受光器・三脚セット - シンワ測定レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン 受光器・三脚セット - シンワ測定

床から15mmの位置で横ライン照射ができます。
光の強さを3段階で切り替えできます。
強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます。
レーザー光の強さを3段階で切り替えできます。

用途建築現場での墨出し作業にセット内容レーザー墨出器:70865、受光器:71501、三脚:76629、アルミケース、水平調整三脚アダプター、充電電池ボックス、充電アダプター、レーザーメガネ、単三アルカリ電池×4本、ACアダプター、水平調整三脚アダプター、アルミケース、充電用電池ボックス質量(kg)2.76電源リチウムイオン電池精度±1mm/7.5m直角精度90°±0.03°保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)513~530自動補正範囲±3°縦(mm)190横(mm)128制動方式振り子+磁器ダンパー方式レーザー安全基準クラス2 JIS C6802:2018ライン幅(mm)5m 弱:約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)内容量1セット
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
※受光器・三脚は書類発行不可となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7413460470875
200,200
179,000
196,900(税込)
翌日出荷
返品不可
2093029070875(校正証明:一般)
オープン
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする