曜日別特売

簡易調整機能付きアジャスター

簡易調整機能付きアジャスター - LAMP(スガツネ工業)簡易調整機能付きアジャスター - LAMP(スガツネ工業)簡易調整機能付きアジャスター - LAMP(スガツネ工業)簡易調整機能付きアジャスター - LAMP(スガツネ工業)簡易調整機能付きアジャスター - LAMP(スガツネ工業)簡易調整機能付きアジャスター - LAMP(スガツネ工業)簡易調整機能付きアジャスター - LAMP(スガツネ工業)簡易調整機能付きアジャスター - LAMP(スガツネ工業)

テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。
ねじを回す必要はありません。
テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。
オープンカフェ等の屋外使用が可能です。
高さの調整幅は6mmです。
既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。

用途飲食店、オフィス、公共施設材質本体:PBT樹脂、ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)6(調節)質量(kg)適合8~60(テーブル/4ヶ使用)本体部:黒、ねじ部:シルバー全高(mm)49台座径(Φmm)38.5内容量1セット(4個)
注意
※取り付ける際は、ねじ込みきり、さらにクリックを越えるまでねじ込んでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法A
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74134656FLAT-FRB1002A01-M8225-167258M8
9,300
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
74134665FLAT-FRB1000A01-M10225-327959M10
9,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする