スリーボンド
シリコーン接着剤 1208C
流れ性が少なく、液だれがしづらいタイプです。
トラスコ品番
228-4876
色
白
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
-60~200
容量(g)
100
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74135873
TB1208C
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください