曜日別特売

ケーブルカバー

ケーブルカバー - 大研化成工業ケーブルカバー - 大研化成工業ケーブルカバー - 大研化成工業ケーブルカバー - 大研化成工業ケーブルカバー - 大研化成工業ケーブルカバー - 大研化成工業ケーブルカバー - 大研化成工業
(1件のレビュー)

床に敷設された電線・ホース類にかぶせて歩行者の安全とケーブルを保護します。
台車や車いすの通過もスムーズになります。
難燃性(UL94規格HB相当)を有しています。
鮮やかな黄色のラインで注意喚起します。

用途屋内作業現場、施設内通路、イベント会場に材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)300寸法H(mm)14適合ケーブル(Φmm)30×2条内容量1本
注意
※自動車・フォークリフト等の通る所では使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74153075CC-301BK227-91543黒/黄1
12,116
8,298
9,128(税込)
当日出荷
地域運賃
74153084CC-302BK227-91536黒/黄2
22,172
14,980
16,478(税込)
当日出荷
地域運賃
74153093CC-301GY227-91563灰/黄1
12,116
8,298
9,128(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月6日
74153109CC-302GY227-91556灰/黄2
22,172
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74153084
2024-09-30
用途: 溶接ケーブルの保護に

溶接ケーブルの保護のため使用。
ある程度の自重もある為、ズレずに使用できている。
もう少し長い物も選べると良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする