日本精器
熱風ヒータ用温度コントローラ
つまみを回すだけで熱風温度を簡単に調整できます。
熱風ヒータ(SJシリーズ)専用の温度コントローラです。
電圧(V)
単相200
トラスコ品番
257-4773
幅(mm)
100
高さ(mm)
65
質量(g)
700
奥行(mm)
155
電流(A)
10
内容量
1台
注意
※必ず、ヒータに圧縮空気を流してから通電してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74138908
BN-SJC-E-200
100
155
65
-
¥
44,280
¥
39,980
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68453555
BN-SJC-E-200【ワケあり】
100
155
65
※理由あり(未使用・未開封)
¥
44,280
¥
39,980
¥
28,980
アウトレット
¥
31,878
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください