曜日別特売

アルミピンバイス

アルミピンバイス - SK(新潟精機)アルミピンバイス - SK(新潟精機)アルミピンバイス - SK(新潟精機)アルミピンバイス - SK(新潟精機)アルミピンバイス - SK(新潟精機)アルミピンバイス - SK(新潟精機)アルミピンバイス - SK(新潟精機)アルミピンバイス - SK(新潟精機)

コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
通り(緑側)、止り(赤側)にピンゲージをホールドする事で限界ゲージとしての検査ができます。

用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM内容量1本
全21種類を絞り込む
トラスコ品番
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
対辺(mm)
範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74138978APV-0A236-0922913014(ハンドル)0.200~0.500(保持)
3,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
74138987APV-10A236-24981056521(ハンドル)10.000~10.50(保持)
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
74138996APV-10B236-41321056521(ハンドル)10.50~11.00(保持)
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
74139014APV-11B236-09261056521(ハンドル)11.50~12.00(保持)
5,200
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
74139023APV-12A235-93691056521(ハンドル)12.00~12.50(保持)
5,200
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74139039APV-12B235-93741056521(ハンドル)12.50~13.00(保持)
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
74139048APV-13A236-57071118024(ハンドル)13.00~13.50(保持)
5,800
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
74139057APV-13B236-09921118024(ハンドル)13.50~14.00(保持)
5,800
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
74139075APV-14B236-41091118024(ハンドル)14.50~15.00(保持)
5,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
返品不可
74139084APV-15A236-25001118024(ハンドル)15.00~15.50(保持)
5,800
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
74139118APV-16B236-415611711028(ハンドル)16.50~17.00(保持)
6,300
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
74139127APV-17A236-569511711028(ハンドル)17.00~17.50(保持)
6,300
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
74139136APV-17B235-776011711028(ハンドル)17.50~18.00(保持)
6,300
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
74139145APV-18A235-779611711028(ハンドル)18.00~18.50(保持)
6,300
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
74139154APV-18B237-030011711028(ハンドル)18.50~19.00(保持)
6,300
4,898
5,388(税込)
当日出荷
返品不可
74139163APV-19A235-784111711028(ハンドル)19.00~19.50(保持)
6,300
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
74139179APV-19B236-876311711028(ハンドル)19.50~20.00(保持)
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
74139005APV-11A236-73361056521(ハンドル)11.00~11.50(保持)
5,200
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
74139066APV-14A236-73411118024(ハンドル)14.00~14.50(保持)
5,800
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
74139093APV-15B237-03161118024(ハンドル)15.50~16.00(保持)
5,800
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
74139109APV-16A236-249211711028(ハンドル)16.00~16.50(保持)
6,300
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする