SK(新潟精機)
片口アルミピンバイス 0.200-0.500
コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
用途
ピンゲージホルダに
全長(mm)
86
材質/仕上
本体:アルミ、コレット:POM
質量(g)
35
対辺(mm)
14(ハンドル)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74139188
APV-0A-S
236-7240
0.200~0.500(保持)
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
74139197
APV-0B-S
236-0978
0.500~1.000(保持)
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください