SK(新潟精機)
片口アルミピンバイス 0.200-0.500
コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
用途
ピンゲージホルダに
材質/仕上
本体:アルミ、コレット:POM
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
対辺(mm)
範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74139206
APV-1A-S
235-9398
86
35
14(ハンドル)
1.000~1.500(保持)
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
74139215
APV-1B-S
236-8796
86
35
14(ハンドル)
1.500~2.000(保持)
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
74139224
APV-2A-S
236-8718
86
35
14(ハンドル)
2.000~2.500(保持)
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74139233
APV-2B-S
236-0916
86
35
14(ハンドル)
2.500~3.000(保持)
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
74139249
APV-3A-S
236-7283
86
35
14(ハンドル)
3.000~3.500(保持)
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
74139258
APV-3B-S
236-2588
86
35
14(ハンドル)
3.500~4.000(保持)
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
74139267
APV-4A-S
235-7798
86
35
14(ハンドル)
4.000~4.500(保持)
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74139276
APV-4B-S
236-0988
86
35
14(ハンドル)
4.500~5.000(保持)
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
74139285
APV-5A-S
236-0946
86
35
14(ハンドル)
5.000~5.500(保持)
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
74139294
APV-5B-S
236-5701
86
35
14(ハンドル)
5.500~6.000(保持)
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74139319
APV-6B-S
236-0993
86
35
14(ハンドル)
6.500~7.000(保持)
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74139328
APV-7A-S
235-7782
87
43
17(ハンドル)
7.000~7.500(保持)
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74139337
APV-7B-S
236-0968
87
43
17(ハンドル)
7.500~8.000(保持)
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74139346
APV-8A-S
236-0958
87
43
17(ハンドル)
8.000~8.500(保持)
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74139355
APV-8B-S
236-2577
87
43
17(ハンドル)
8.500~9.000(保持)
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74139364
APV-9A-S
236-7252
87
43
17(ハンドル)
9.000~9.500(保持)
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74139373
APV-9B-S
236-7289
87
43
17(ハンドル)
9.500~10.000(保持)
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
74139303
APV-6A-S
236-0927
86
35
14(ハンドル)
6.000~6.500(保持)
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください