SK(新潟精機)
ピンバイス
ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。
通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。
用途
ピンゲージホルダに
全長(mm)
135
材質(本体)
真鍮
質量(g)
110
内容量
1本
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
237-6423
237-6485
237-6682
237-6693
237-6702
237-6880
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74139416
PV-7A
237-6485
7.000~7.500(保持)
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74139425
PV-7B
237-6693
7.500~8.000(保持)
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74139434
PV-8A
237-6682
8.000~8.500(保持)
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74139443
PV-8B
237-6880
8.500~9.000(保持)
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74139459
PV-9A
237-6702
9.000~9.500(保持)
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74139468
PV-9B
237-6423
9.500~10.000(保持)
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください