メタルバークランプ

メタルバークランプ - ムラテックKDSメタルバークランプ - ムラテックKDSメタルバークランプ - ムラテックKDSメタルバークランプ - ムラテックKDSメタルバークランプ - ムラテックKDSメタルバークランプ - ムラテックKDSメタルバークランプ - ムラテックKDSメタルバークランプ - ムラテックKDS
(3件のレビュー)

片手での操作が可能なバークランプです。
クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。
90mmの大型パットで対象物を傷めません。

用途木工などでの締付・拡張・仮止めに最大締付力(kg)350内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
締め付け幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74145707MBC-150LP247-526336097065-2046-22150
4,100
3,198
3,518(税込)
当日出荷
74145716MBC-300LP247-6735520107065-2046-23300
4,500
3,598
3,958(税込)
当日出荷
74145725MBC-450LP247-5264670117065-2046-24450
4,800
3,898
4,288(税込)
当日出荷
返品不可
74145734MBC-600LP247-6734820135065-2046-25600
5,300
4,098
4,508(税込)
当日出荷
返品不可
74145743MBC-900LP247-67361130151065-2046-26900
6,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: 工場の組立作業でアルミフレームを押し込む工程に使用
製造業

とても使いやすいです。ツマミを変えるだけで挟み込みと離す両方が利用できて便利です。アルミフレームをハンマーでたたいて押し込む作業の代用として利用しています。ハンマーよりも安全に利用できます。納品時に片方のパッドにひび割れがありましたが、すぐに交換していただけました。

対象商品 : 74145743
2023-05-16
用途: 木材の圧着に使用
農・林・水産業

造りもしっかりしておりそうとうなちからでもこわれないとおもわれるしょうひんです。

対象商品 : 74145734
2023-01-15
用途: DIY作業
有限会社坂下商店農・林・水産業

価格が少し安くなれば数を増やしたい
片づけ時の専用穴が有るといい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする