オフィスチェア CF-3M

オフィスチェア CF-3M - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア CF-3M - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア CF-3M - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア CF-3M - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア CF-3M - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア CF-3M - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア CF-3M - TOKIO(藤沢工業)

背と座が一体型のデザインメッシュチェアです。
通気性の良いメッシュを採用し通気性の良いチェアです。
上下昇降機能付き、ロッキング機能付きので使い勝手の良い椅子です。

用途オフィスワーク・事務作業に、パソコンチェア・OAチェア・デスク用チェアなど業務用だけでなく自宅・書斎用としてトラスコ品番146-8632材質背部:メッシュ張(ポリエステル)、ナイロン強化樹脂成形品、座部:メッシュ張(ポリエステル)、ナイロン強化樹脂成形品、鋼板・鋼館溶接構造、肘部:ナイロン強化樹脂成形品、脚部:ナイロン強化樹脂成形品質量(kg)11ブルーキャスターあり張地メッシュ張り肘掛あり座上下調節ガス圧式上下機能付き座幅(mm)480座高(mm)430~510座奥行(mm)410アズワン品番64-7272-11内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74153118CF-3M-BU430~51011
56,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする