曜日別特売

ミーティングテーブル TT-TW

ミーティングテーブル TT-TW - TOKIO(藤沢工業)ミーティングテーブル TT-TW - TOKIO(藤沢工業)

フレーム部分のホワイト塗装が清潔感があります。

用途会議室・ミーティングルーム・食堂用に、小スペースの会議に材質天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ、支柱:25×80楕円スチールパイプ・焼付け塗装、脚部:Φ48.6スチールパイプ・焼付塗装・アジャスター付高さ(mm)700奥行(mm)750間口(mm)1500天板厚さ(mm)28フレーム直径(mm)676内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74153154TT-TW1575R-MPメープル1500×750×70022.8
106,400
79,980
87,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月上旬
74153163TT-TW1575R-WHホワイト1500×750×70022.8
106,400
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする