ホットスティック

ホットスティック - goot(太洋電機産業)ホットスティック - goot(太洋電機産業)
(2件のレビュー)

難燃性、粘着性、電気特性に優れており、特に電子部品の接着に最適です。
主成分はポリオレフィンです。

適合【ガン】HB-80トラスコ品番213-8641長さ(mm)150質量(kg)1乳白径(Φmm)11容量(kg)1軟化点(℃)150危険物の類別非危険物内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74145987HB150SRS
1,364
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74145987
2023-09-02
用途: 電子機器製作に使用

電子機器製作ため、規格がUL相当なので使用してみました。
今のところ問題はありません。

対象商品 : 74145987
2024-02-19
用途: 電子部品の固定

思った様に作業が出来ました。これからも使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする