曜日別特売

発泡スチロールカッター

発泡スチロールカッター - goot(太洋電機産業)発泡スチロールカッター - goot(太洋電機産業)発泡スチロールカッター - goot(太洋電機産業)発泡スチロールカッター - goot(太洋電機産業)発泡スチロールカッター - goot(太洋電機産業)
(2件のレビュー)

単三電池4本で使用出来るコードレスタイプです。
弓型、棒型と2種類のアタッチメントが付属しています。
切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。

用途発泡スチロールの切断、模様切りにトラスコ品番213-7128セット内容弓型アタッチメント SC-10AP、棒型アタッチメント SC-10AI厚さ(mm)110(有効切断)質量(g)215タイプ電池4本式奥行(mm)140(有効切断)最高温度(℃)300内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74146014SC10
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 模型制作
教育・研究機関

模型の情景作成のために購入。はじめてなので予熱の必要がなくONにするとすぐ使えるのに戸惑ったが慣れると便利。

対象商品 : 74146014
2022-10-07
用途: 木工用
雄工房サービス業

スイッチが押しにくい 棒状の替えがあるのか知りたい
切り後はきれいで満足

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする