goot(太洋電機産業)
鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無
用途
はんだ槽用
仕様
ハロゲン元素含有の有無:無
トラスコ品番
213-7165
質量(kg)
1
線径(Φmm)
3
融点(℃)
217~220
内容量
1セット(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74146093
M705SEN1K
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください