タカギ
高圧洗浄機用送水ホース
水道蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できる送水用ホースです。
ノズルを取り付ければ散水にも使えます。
ホースリールにも接続できます。
立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
用途
高圧洗浄機等へ水を送ります
トラスコ品番
866-6101
適合機種
高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能
材質
ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス
質量(g)
426
長さ(m)
2
ホース長さ(m)
2
内容量
1本
注意
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください(凍結破損防止・製品保護)。
※ご購入前に、取付け可能な蛇口をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74146233
PH002NB
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください