タカギ
コネクター(CG)
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途
ホース内径12.0~15mm、外径21.0mmまで対応
トラスコ品番
249-5369
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
70
質量(g)
35
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21
適合ニップル
タカギ全製品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74146249
XGZ0117
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください