木工用セーバーソーブレード

木工用セーバーソーブレード - BAHCO(バーコ)

切れ味抜群で強靱です。
精密研磨歯で難削材にも抜群の食いつき、長寿命です。
バーコ独自の摩擦防止コーティング仕様です。

用途木材の切断に材質オールハイス(m2)特殊コーティング形状スロープ厚さ(mm)1山数7切断能力(mm)木材20~50内容量1箱(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
有効刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741462763942-150-7-SL-5P261-4010150115130
6,580
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
741462853942-228-7-SL-5P261-4008228190200
8,010
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
741462943942-300-7-SL-5P261-4009300280280
9,140
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする