BAHCO(バーコ)
超硬チップ付セーバーソー
特製超硬刃を使用しています。
強靭で難削材にも喰い付きが良く、長寿命です。
用途
耐火レンガ、多孔コンクリート、レンガ、シボレックス、ガラス繊維、プラスチック合板など、建築および工業用材料などの切断に
材質
特超硬刃
形状
ストレート
厚さ(mm)
1.3
山数
3
切断能力(mm)
50以上(レンズ・ガラス繊維)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
有効刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74146303
3946-228-3-ST-1P
261-5562
228
60
205
¥
5,710
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
74146319
3946-300-3-ST-1P
261-5561
300
100
280
¥
5,930
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください