BOSCH(ボッシュ)
吸じんアダプター
電力は吸じんアダプターに直接装着するバッテリーから供給します。
ハンマードリルの吸じん作業に最適です。
用途
ハンマードリルの吸じん作業用
トラスコ品番
213-6992
適合機種
GBH2-26/28(F)、GBH18V-26D
セット内容
アダプター本体のみ
材質
ポリアミド樹脂(PA)
質量(kg)
1.7
アズワン品番
65-2007-64
内容量
1台
注意
※電池パック・充電器は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74146714
GDE18V-26D
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください