曜日別特売

吸じんカバー

吸じんカバー - BOSCH(ボッシュ)吸じんカバー - BOSCH(ボッシュ)吸じんカバー - BOSCH(ボッシュ)吸じんカバー - BOSCH(ボッシュ)吸じんカバー - BOSCH(ボッシュ)吸じんカバー - BOSCH(ボッシュ)

工具なしで調整できる保護カバーを備えた砥石径100mmまたは125mmのさまざまなボッシュのプロ用ディスクグラインダーに対応するボッシュのフルカバー吸じんガードです。
フルカバー形状によって吸じん性能が向上し、粉じんをほぼ発生させることなく作業することができます。
ガードはディスクグラインダーに直接取り付けられるため、優れた操作性を発揮します。
精度が求められる作業のために切断深さを調整することができ、内蔵ホイールを装備しています。
ダストガードは、ボッシュのプロ用クリック・クリーン吸じんシステムに対応しています。

用途プロ用ディスクグラインダーの吸じんにトラスコ品番219-4731適合機種GWS18V-10、GWS18V-15、GWX18V-8、GWX18V-10、GWX18V-15、GWX750-125S質量(g)700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74146739GDE115125FC-T
11,000
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする