曜日別特売

ガイドレール

ガイドレール - BOSCH(ボッシュ)ガイドレール - BOSCH(ボッシュ)ガイドレール - BOSCH(ボッシュ)ガイドレール - BOSCH(ボッシュ)ガイドレール - BOSCH(ボッシュ)ガイドレール - BOSCH(ボッシュ)ガイドレール - BOSCH(ボッシュ)ガイドレール - BOSCH(ボッシュ)

ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。

用途直線切断、プランジカットに適合機種GKS18V-68C/GC、GKT18V-52GC、GST18V-LIS/LIB、GST160BCE(※GSTはジグソー用ガイドレールアダプタを併用)材質アルミニウム内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74146748FSN800219-4722800820
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
74146757FSN1100219-472311001140
17,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
74146766FSN1600219-473416001640
20,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
74146775FSN2100219-473221002220
27,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする