BOSCH(ボッシュ)
ガイドレール滑り止めストリップ
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途
ボッシュガイドレールシステムに
トラスコ品番
219-4730
適合機種
ガイドレールFSN
セット内容
6.8m
材質
ゴム
質量(g)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74146836
FSNHB
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください