BOSCH(ボッシュ)
ガイドレール保護バンド
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途
ボッシュガイドレールシステムに
トラスコ品番
219-4728
適合機種
ガイドレールFSN
セット内容
3.4m
材質
ゴム
質量(g)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74146845
FSNSS
¥
5,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください