日動工業
エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
バラストレス水銀灯250W相当の明るさです。
用途
屋内外の工事現場やイベントなどに
トラスコ品番
195-5026
セット内容
バイス、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)
1.6
色
グレー
電源(V)
100
口金
E26
最大口開き(mm)
60
色温度(K)
5000
電線仕様
VCT0.75
電源タイプ
電源コード式
アズワン品番
64-8403-57
LED寿命(時間)
50000
防水性
防雨
標準消費電力料金(円/h)
0.57
照射角度(°)
170
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
消費電力(W)
電球の種類
コード長さ(m)
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74147484
AFL-2005J
2780
21
LED
5
屋内/屋外
¥
34,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください