曜日別特売

エコビックLED投光器20W ポッキンプラグタイプ(アース付)

エコビックLED投光器20W ポッキンプラグタイプ(アース付) - 日動工業

バラストレス水銀灯300W相当の明るさです。

用途屋内外の工事現場やイベントなどにトラスコ品番195-5028セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.3グレー電圧(V)100消費電力(W)21口金E26コード長さ(m)10最大口開き(mm)60色温度(K)5000電線仕様VCT0.75電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外アズワン品番64-8403-61LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)2780電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.57照射角度(°)170内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74147493AFL-E2010J
36,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする