曜日別特売

エコビックLED投光器50W ポッキンプラグタイプ(アース付)

エコビックLED投光器50W ポッキンプラグタイプ(アース付) - 日動工業

バラストレス水銀灯500W以上の明るさです。

用途屋内外の工事現場やイベントなどにセット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本グレー電圧(V)100消費電力(W)48口金E39最大口開き(mm)95色温度(K)5000電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)6850電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)1.3照射角度(°)170内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
コード長さ(m)
電線仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74147518AFL-E5005JPN195-5038352PNCT0.75
57,500
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
74147509AFL-E5010J195-50373.510VCT0.75
56,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74147509AFL-E5010J54009656AFL-E5010JAFL-E5010J エコビック投光器50W 日動工業 54009656エコビック投光器50W日動工業1台
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする