曜日別特売

スクエアライト200W 電源装置一体型 昼白色

スクエアライト200W 電源装置一体型 昼白色 - 日動工業

水銀灯700W相当の明るさです。
枠の取付位置が複数あるので、高天井照明にも使えます。
サージプロテクター内蔵です。

用途外構照明・投光器・看板照明にセット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2電源(V)100(50/60Hz)電圧(V)100保護等級IP65色温度(K)5000電線仕様VCT0.75mm2×3芯LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)26700照射角度(°)上下:70/左右:150内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
消費電力(W)
電源コード(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74147536LEIS-200D-JW-50K238-97937.4197/100V365-1856-65
177,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
74147545LEIS-200DIM-JW-50K238-97907.815~197/100V4.565-1856-66
227,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする