曜日別特売

スクエアライト100W 電源装置一体型 昼白色

スクエアライト100W 電源装置一体型 昼白色 - 日動工業

調光ができるLED投光器です。
水銀灯400W相当の明るさです(MAX時)。
サージプロテクター内蔵です。
AC100V専用です。

用途投光器・作業照明にトラスコ品番238-9794セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)5.7電源(V)100消費電力(W)5.5~102/100V電源コード(m)4.5保護等級IP65色温度(K)5000アズワン品番65-1856-77LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)13000標準消費電力料金(円/h)0.14~2.55(100V)照射角度(°)上下:70/左右:150内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74147563LEIS-100DIM-JW-50K
151,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする