日動工業
電工ドラム 三相200V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。
ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途
工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に
使用場所
屋内
仕様
通電ランプ:○
漏電遮断器仕様
漏電過負荷短絡保護兼用
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
電線仕様-心数(C)
4
内容量
1台
注意
※200Vには単相と三相があり、コンセントとプラグの形状も数種ございます。
※形状が違うと使用できませんので、三相・単相、アース付・アースなし、定格15A・20A・30Aのどれかを必ずご確認下さい。
※屋内型です。
※雨天の屋外では使用しないでください。
※巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74147579
ND-EC330-20A
2
SVCT
4
30
9.3
¥
89,500
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74153179
NDN-EC350-20A
2
SVCT
4
50
13.5
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません