日動工業
エコビックLED投光器
色温度(K)
5000
電源タイプ
電源コード式
LED寿命(時間)
50000
照射角度(°)
170
内容量
1台
全7種類を絞り込む
明るさ(Lm)
2780
6850
消費電力(W)
21/100V
48/100V
48/100V、47/200V
コード長さ(m)
0.3
1.5
10
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
明るさ(Lm)
消費電力(W)
電球の種類
コード長さ(m)
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74147597
AFL-2010J
2780
21/100V
LED
10
屋内/屋外
¥
35,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
74147615
AFL-5010J
6850
48/100V
LED
10
屋内/屋外
¥
55,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
74147624
AFL-E5000J
6850
48/100V
LED
0.3
屋内/屋外
¥
54,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
74147633
AFL-E5010JPN
6850
48/100V
LED
10
屋内/屋外
¥
59,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
74147649
AFL-E50J-W
6850
48/100V、47/200V
LED
1.5
屋内/屋外
¥
52,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
74147606
AFL-5000J
6850
48/100V
LED
0.3
屋内/屋外
¥
53,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
74147658
AFL-E50J-BK
6850
48/100V、47/200V
LED
1.5
屋内/屋外
¥
52,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください