曜日別特売

アイスバッグ 氷のう

アイスバッグ 氷のう - 日本緑十字社アイスバッグ 氷のう - 日本緑十字社アイスバッグ 氷のう - 日本緑十字社アイスバッグ 氷のう - 日本緑十字社
(2件のレビュー)

水と氷ですぐ冷却できます。

用途熱中症予防対策に材質/仕上キャップ:ポリススチレン、シリコンパッキン、注水口:ポリスチレン/アルミ、生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74147703375703258-913072
700
679
747(税込)
当日出荷
74147728375705259-2229125
900
859
945(税込)
当日出荷
31260007375704259-0691107
800
619
681(税込)
当日出荷
74147719375704259-0691107
700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31260007
2024-08-24
用途: 工場従事者用

今年の猛暑対策に購入しました。製氷機はレンタルし、氷のうを配り自己ケアしてもらっています。丈夫で汚れも目立たず、派手でもないので、とても良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 74147728
2023-08-10
用途: 休憩時間

休憩時間に体を冷やすために購入しました。思っていたより大きかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする