曜日別特売

打撃めがねレンチ

打撃めがねレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃めがねレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃めがねレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃めがねレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。
衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。

用途六角ボルト・ナットの締結作業用材質特殊鋼内容量1丁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
対辺寸法(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74153319DR0120223-629260480120120
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74153328DR0125223-629660490125125
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74153337DR0130223-628160492130130
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74153346DR0145223-629565554145145
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74153355DR0155223-628865585155155
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74153364DR0135223-629065512135135
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74153373DR0140223-629465554140140
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74153389DR0150223-628265577150150
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74153398DR0165223-628665609165165
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする