曜日別特売

片口めがねレンチ

片口めがねレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
JIS表示認定工場製です。
JIS強力級スパナの30%増の強度です。

用途六角ボルト・ナットの締結作業用材質特殊鋼全長(mm)776質量(kg)10.7内容量1丁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74153486RS0115223-6284115
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74153495RS0120223-6297120
オープン
179,800
197,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする