曜日別特売

丸形片口スパナ強力タイプ

丸形片口スパナ強力タイプ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

あらゆるボルト・ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
表面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。
二面幅寸法が11~80mmサイズには、安全ロープ取り付け穴が付いています。
材質は特殊鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。

用途六角ボルト・ナットの締結作業用トラスコ品番223-6287全長(mm)900材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装質量(g)19100二面幅(mm)130内容量1丁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74153836SS0130
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片口スパナの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spanner_katakuchi/
2023-03-22

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする