旭金属工業(旧:新日本ツール)
片口めがねレンチ
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
JIS表示認定工場製です。
JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業用
材質
特殊鋼
内容量
1丁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74153879
RS0135
223-6285
849
18600
135
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74153888
RS0165
223-6280
959
28800
165
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。