足踏式消毒液スタンド

足踏式消毒液スタンド - 東製作所足踏式消毒液スタンド - 東製作所足踏式消毒液スタンド - 東製作所

SUS430製(一部メッキ部品あり)でサビに強く、清潔で衛生的です。
足踏み式で、手を触れることなく消毒液をプッシュ可能です。
スーパー、デパート、ホテル、空港、オフィス、工場、映画館、塾、カラオケボックス等の人が集まるところにご利用いただけます
消毒液のボトルサイズに合わせて高さ調節可能です。
安心の日本製・自社工場生産の為、安定供給可能です。

用途手指の消毒液をスタンドに設置し、足でペダルを踏むと消毒液が噴霧されますトラスコ品番242-7424セット内容ボトル用何防止用タイラップ2本付き材質SUS430、アジャスター部 ナイロン、一部メッキ部品あり幅(mm)300質量(kg)3.1高さ(mm)1000奥行(mm)280繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※消毒液はついていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74154527JT-300
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする